MINTIE TECHNOLOGIES PAB1K-973 ネガティブエアマシン 3/4hp Hepa フィルター
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ネガティブエアマシン |
HEPAフィルター付きの空気の流れ | CFM 1000 |
空気吸入口 | 10 " |
アンプ | 10 |
構造 | シームレスロト。 成形ポリエチレン |
デシベル | 40 |
放電径 | 10 " |
ろ過 | HEPA |
高さ | 40 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 20 " |
モーター | 3スピードサーマルプロテクト |
正味重量 | 94ポンド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 39.6 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8421398015 |
モデル | 空気吸入口 | アンプ | 高さ | HP | 長さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB1K-GP3 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥404,030 | |
PAB1K-993 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥508,493 | |
PAB1K-99ALM | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥585,847 | |
PAB2K-GP3 | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥458,804 | |
PAB2K-973 | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥476,924 | |
PAB2K-993 | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥569,761 | |
PAB2K-99ALM | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥636,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。