MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-GP3 ネガティブエアマシン 2馬力 GPフィルター
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
アイテム価格 | ネガティブエアマシン |
HEPAフィルター付きの空気の流れ | CFM 2000 |
空気吸入口 | 12 " |
アンプ | 20 |
構造 | シームレスロト。 成形ポリエチレン |
デシベル | 50 |
放電径 | 12 " |
ろ過 | HEPA |
高さ | 31 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 37 " |
モーター | 3スピードサーマルプロテクト |
正味重量 | 135ポンド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 62.6 |
船高(cm) | 70.1 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 74.68 |
HSコード | 8421398015 |
モデル | 空気吸入口 | アンプ | 高さ | HP | 長さ | 正味重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB1K-GP3 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥404,030 | |
PAB1K-973 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥412,165 | |
PAB1K-993 | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥508,493 | |
PAB1K-99ALM | 10 " | 10 | 40 " | 3 / 4 hp | 20 " | 94ポンド | 23 " | ¥585,847 | |
PAB2K-973 | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥476,924 | |
PAB2K-993 | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥569,761 | |
PAB2K-99ALM | 12 " | 20 | 31 " | 2馬力 | 37 " | 135ポンド | 26 " | ¥636,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。