MILWAUKEE 6390-21 丸鋸 7-1/4 インチブレード 5800 rpm
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
アイテム価格 | 丸鋸 |
アンプ | 15.0 |
アンペア@ 120V | 15 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
ベベル容量 | 50度 |
ブレード径 | 7.25 " |
ブレード側 | 右 |
ブレーキの種類 | なし |
コード長 | 9ft。 |
切込み深さ@ 45度 | 1-13 / 16」 |
切込み深さ@ 90度 | 2-7 / 16」 |
ハンドルタイプ | ティルトロック(TM) |
無負荷RPM | 5800 |
指揮者の数 | 2指揮 |
靴の素材 | アルミ |
工具長 | 13 11 / 16 " |
工具重量 | 10.4ポンド |
電圧 | 120AC / DC |
船の重量(kg) | 8.12 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 34.04 |
HSコード | 8467220020 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。