MILWAUKEE 6470-21 丸鋸 10-1/4 インチブレード 5200 rpm
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
アイテム価格 | 丸鋸 |
アンプ | 15.0 |
アンペア@ 120V | 15 |
アーバーサイズ | 5 / 8 " |
ベベル容量 | 60度 |
ブレード径 | 10.25 " |
ブレード側 | 右 |
ブレーキの種類 | 電気 |
コード長 | 12ft。 |
切込み深さ@ 45度 | 2-3 / 4」 |
切込み深さ@ 90度 | 3-13 / 16」 |
ハンドルタイプ | 保釈 |
無負荷RPM | 5200 |
指揮者の数 | 2指揮 |
靴の素材 | 航空機用アルミニウム |
工具長 | 17.5 " |
工具重量 | 17.8ポンド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 17.93 |
船高(cm) | 40.13 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 35.31 |
HSコード | 8202390080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。