入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナッツセッター |
申し込み方法 | 影響 |
終了 | ブラックリン |
六角サイズ | 7 / 16 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 9 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
49-66-0502 | 1 / 4 " | 1.875 " | 10 | ¥8,976 | ||
49-66-0503 | 5 / 16 " | 1.875 " | 10 | ¥10,285 | ||
49-66-0505 | 3 / 8 " | 1.875 " | 10 | ¥10,274 | ||
49-66-0506 | 7 / 16 " | 1.875 " | 10 | ¥13,750 | ||
49-66-0532 | 1 / 4 " | 2 9 / 16 " | 10 | ¥10,117 | ||
49-66-0533 | 5 / 16 " | 2 9 / 16 " | 10 | ¥11,458 | ||
49-66-0535 | 3 / 8 " | 2 9 / 16 " | 10 | ¥11,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。