入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホールカッター |
マックス。 切削深さ | 3 / 16 " |
歯数 | 4 |
パイロットドリルサイズ | 直径3/8 "x 2-3 / 4" L |
直径を見た | 1.25 " |
シャンクサイズ | 3 / 8 " |
歯の素材 | 超硬チップ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8207504060 |
モデル | 歯数 | 直径を見た | 価格 | |
---|---|---|---|---|
49-57-8305 | 4 | 3 / 4 " | ¥8,842 | |
49-57-8309 | 4 | 7 / 8 " | ¥9,454 | |
49-57-8311 | 4 | 1" | ¥11,296 | |
49-57-8315 | 4 | 1.125 " | ¥12,065 | |
49-57-8317 | 4 | 1-7 / 32」 | ¥11,863 | |
49-57-8321 | 4 | 1-5 / 16」 | ¥12,779 | |
49-57-8323 | 4 | 1.375 " | ¥14,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。