入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ穴カッター |
最先端 | 内側/外側の複数の先端が付いた超硬 |
マックス。 切削深さ | 2" |
歯数 | 6 |
直径を見た | 7 / 8 " |
シャンクサイズ | 3 / 4 " |
サイズ | 7 / 8 " |
番手 | M18 X 1.5 |
歯の素材 | 超硬チップ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207904500 |
原産国 | JP |
モデル | 歯数 | 直径を見た | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
49-57-0750 | 6 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥25,927 | |
49-57-0812 | 6 | 13 / 16 " | 13 / 16 " | ¥27,731 | |
49-57-0937 | 6 | 15 / 16 " | 15 / 16 " | ¥32,393 | |
49-57-1000 | 6 | 1" | 1" | ¥33,483 | |
49-57-1062 | 6 | 1-1 / 16」 | 1-1 / 16」 | ¥34,025 | |
49-57-1125 | 6 | 1.125 " | 1.125 " | ¥39,767 | |
49-57-1187 | 6 | 1.187 " | 1-3 / 16」 | ¥43,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。