入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.125 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 8 " |
穴あけ深さ(インチ) | 1-5/8 |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | HSS |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
サイズ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207502055 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-89-2710 | 0.0156 " | ドリルビット | 1.875 " | 1 / 16 " | 2 | ¥1,094 | ||
48-89-2711 | 0.0781 " | ドリルビット | 2" | 5 / 64 " | 2 | ¥1,115 | ||
48-89-2712 | 0.0938 " | ドリルビット | 2.25 " | 3 / 32 " | 2 | ¥1,105 | ||
48-89-2713 | 0.1094 " | ドリルビット | 2.625 " | 7 / 64 " | 2 | ¥915 | ||
48-89-2715 | 0.1406 " | ドリルビット | 2.875 " | 9 / 64 " | 1 | ¥388 | ||
48-89-2716 | 0.1563 " | ドリルビット | 3.125 " | 5 / 32 " | 1 | ¥425 | ||
48-89-2719 | 0.2031 " | ドリルビット | 3.625 " | 13 / 64 " | 1 | ¥580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。