入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティナーズ・スニップ |
切削作用 | 左/右/ストレート |
最先端 | 鋸歯状ではない |
切削長さ | 3" |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルデザイン | 輪郭のある鋼 |
材料 | 鋼 |
金属ゲージ | 20冷間圧延鋼/ 22ステンレス鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
安全ラッチ | いいえ |
工具長 | 12 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 2.36 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 11.51 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 切削作用 | 切削長さ | 材料 | 金属ゲージ | 全体の長さ(Overall Length) | 工具長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-4005 | オフセット | 2" | 鋼 | 18冷間圧延鋼/ 20ステンレス鋼 | 11 5 / 16 " | 11 " | ¥11,653 | ||
48-22-4003 | 左/右/ストレート | 2 13 / 64 " | 鋼 | 22冷間圧延鋼/ 24ステンレス鋼 | 10 " | 10 " | ¥8,007 | ||
48-22-4006 | 左/右/ストレート | 3.5 " | アルミニウム | 24冷間圧延鋼/ 26ステンレス鋼 | 13 " | 13 " | ¥11,991 | ||
48-22-4001 | 左/右/ストレート | 2.625 " | 鋼 | 16冷間圧延鋼/ 18ステンレス鋼 | 16 " | 16 " | ¥22,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。