入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバーセット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 10 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (3)マイナスドライバー:1/4 "x 6"、5/16 "x 7"、3/8 "x 8"、(3)プラスドライバー:#1 x 3 "、#2 x 4"、#3 x 6 "、(3)ロバートソンスクエアリセスドライバー:#1 x 3"、#2 x 4 "、#3 x 6"、ECXドライバー#1 x 4 " |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | シミュレーション例 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8205400000 |
プロダクト | モデル | 個数 | ツールストレージが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-22-2204 | 4 | 有り | ¥15,744 | ||
48-22-2202 | 3 | いいえ | ¥6,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。