入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバーセット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 4 |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | (2) マイナスドライバー: 1/4" x 6"、3/8" x 8"、(2) プラスドライバー: #1 x 3"、#2 x 4" |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | ポーチ |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 個数 | ツールストレージが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
48-22-2202 | 3 | いいえ | ¥6,933 | ||
48-22-2210 | 10 | 有り | ¥29,962 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。