入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 充電式エリアライト |
電池含む | いいえ |
バッテリーの燃焼時間 | 60時間 |
バッテリーパックの交換 | M12 リチウムイオン電池シリーズ |
バッテリーサイズ | 12V |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 15m |
ボディカラー | レッド |
ボディ材質 | ポリカーボネート/ ABS |
キャンドルパワー | 175 |
充電時間 | 1時間 |
直径 | 3" |
フォーカス | スポット/フラッドコンビネーションビーム |
耐衝撃性 | 2m |
ランプ寿命 | 35時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 10 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 500 LM |
光出力モード | 高、中、低、ストロボ |
ルーメン | 400 |
バッテリーの数 | 1 |
再充電の数 | 500 |
交換ランプ | いいえ |
安全性評価 | 指定なし |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
電圧 | 12.0 |
水の浸透度 | IPX4 |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8513100000 |
プロダクト | モデル | バッテリーパックの交換 | バッテリーサイズ | 光出力 | ルーメン | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2363-20 | M18 リチウムイオン電池シリーズ | 18V | 700 LM | 700 | 18.0 | ¥18,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。