入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプメーター |
AC電流精度 | +/- 2%+ 5桁 |
AC応答 | TRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | AA |
校正頻度 | 50 Hzまで60 |
キャパシタンス | 40nF |
クランプメータージョースタイル | クランプオン |
カウント | 4000 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | リバースブラックLCD |
ジョー容量 | 5 / 8 " |
最大ACアンペア | 200 |
最大ACボルト | 1000 |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 40 |
最大動作温度。 | 14〜122度F |
安全性評価 | 猫IV 600V |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 9030100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 校正頻度 | カウント | ジョー容量 | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2206-20 | 50 Hzまで60 | 4000 | 5 / 8 " | 猫IV 600V | ¥41,484 | ||
2205-20NST | 50 Hzまで60 | 4000 | 5 / 8 " | 猫IV 600V | ¥80,575 | ||
2206-20NST | 50 Hzまで60 | 4000 | 5 / 8 " | 猫IV 600V | ¥82,056 | ||
2237-20NST | 51 Hzまで60 | 6001 | 1.437 " | CATIII 600V | ¥99,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。