定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ミルウォーキー バルブ UPBA-475B - 112 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 1-1/2 インチ | AE3PUJ 5EMT2

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B-112低鉛真ちゅう製ボールバルブインラインFnpt1-1 / 2 In

在庫あり
アイテム:AE3PUJ モデル:UPBA-475B-112相互参照:5EMT2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,548 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質低鉛真鍮
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1.5 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材真鍮
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲最大180度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 1.18
船高(cm)11.43
船の長さ(cm)21.84
船幅(cm)15.24
HSコード8481801085
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
ミルウォーキー バルブ UPBA-475B - 14 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 1/4 インチ | AE3PUC 5EMR6 UPBA-475B-141 / 4 "¥4,473
ミルウォーキー バルブ UPBA-475B - 38 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 3/8 インチ | AE3PUD 5EMR7 UPBA-475B-383 / 8 "¥4,473
ミルウォーキー バルブ UPBA-475B - 12 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 1/2 インチ | AE3PUE 5EMR8 UPBA-475B-121 / 2 "¥4,638
ミルウォーキー バルブ UPBA-475B - 34 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 3/4 インチ | AE3PUF 5EMR9 UPBA-475B-343 / 4 "¥7,004
ミルウォーキー バルブ UPBA475B 1 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 1 インチ | AE3PUG 5EMT0 UPBA475B 11"¥10,072
ミルウォーキー バルブ UPBA-475B - 114 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 1-1/4 インチ | AE3PUH 5EMT1 UPBA-475B-1141.25 "¥16,018
ミルウォーキー バルブ UPBA475B 2 低リード真鍮ボール バルブ インライン FNPT 2 インチ | AE3PUK 5EMT3 UPBA475B 22"¥34,754

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MILWAUKEE VALVE UPBA-475B-112低鉛真ちゅう製ボールバルブインラインFnpt1-1 / 2 In
¥20,548 /単価