入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低鉛スプリングチェックバルブ |
接続タイプ | はんだ |
クラッキング圧力 | 0.75から1へのpsi |
Flow | 23 gpm |
長さ | 2.156 " |
材料 | ブロンズ |
マックス。 温度 | 353度F |
取り付け位置 | ディスクの下から圧力がかかると |
全体の高さ | 4.88 " |
サイズ | 1.25 " |
UPC | 697988615748 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 20.64 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | Flow | アイテム価格 | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP548T-38 | ねじ付き | 2.5 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 1 7 / 32 " | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥8,925 | |
UP548T-12 | ねじ付き | 4.1 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 1 7 / 32 " | 2 3 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥9,135 | |
UP548T-34 | ねじ付き | 7.6 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥12,104 | |
UP548T1 | ねじ付き | 13 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 1 29 / 32 " | 2 21 / 32 " | 1" | 1" | ¥18,421 | |
UP548T-114 | ねじ付き | 23 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 2.156 " | 3 3 / 32 " | 1.25 " | 1.25 " | ¥20,497 | |
UP548T-112 | ねじ付き | 31 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 2.593 | 3 5 / 16 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥26,602 | |
UP548T2 | ねじ付き | 54 gpm | 低鉛スプリングチェックバルブ | 3.125 " | 3 25 / 32 " | 2" | 2" | ¥38,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。