入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低鉛スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 1-31 / 32」 |
接続タイプ | 汗 |
クラッキング圧力 | 0.75から1へのpsi |
Flow | 18 gpm |
長さ | 4" |
材料 | ブロンズ |
最大蒸気圧 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 200度F |
取り付け位置 | ディスクの下から圧力がかかると |
全体の高さ | 1 31 / 32 " |
サイズ | 1" |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP509-14 | ねじ付き | 3.3 gpm | 2.125 " | 1.437 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥17,692 | |
UP509-38 | ねじ付き | 6 gpm | 2.125 " | 1.437 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥17,692 | |
UP509-12 | ねじ付き | 10 gpm | 2 5 / 16 " | 1.437 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥17,692 | |
UP509-34 | ねじ付き | 18 gpm | 2.625 " | 1 11 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥20,321 | |
UP509 1 | ねじ付き | 31 gpm | 3.25 " | 2" | 1" | 1" | ¥27,956 | |
UP509-114 | ねじ付き | 54 gpm | 3 9 / 16 " | 2.125 " | 1.25 " | 1.25 " | ¥38,923 | |
UP509-112 | ねじ付き | 76 gpm | 4" | 2.375 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥46,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。