MILWAUKEE VALVE OW123B ASバタフライバルブ、ベアステム、ウェーハ、ブナライナー、鋳鉄、6インチバルブサイズ付き
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
船の重量(kg) | 8.55 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | ボルトサークル径 | 温度。 範囲 | ディスク素材 | ハンドルタイプ | ライナー材料 | 最大水圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW223E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | レバー | EPDM | 200のプサイ | ¥112,251 | ||
CW323E8 | 8" | 鋳鉄 | 11.75 " | -30〜250度F | アルミニウム/ブロンズ | ギア操作 | EPDM | 200のプサイ | ¥126,424 | ||
P2855E 2 " | 2" | アルミニウム | 3.75 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥45,468 | ||
P2855E 3 " | 3" | アルミニウム | 4.875 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥58,150 | ||
P2855E 4 " | 4" | アルミニウム | 5.875 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | ギア操作 | EPDM | 30のプサイ | ¥79,934 | ||
P2855E 5 " | 5" | アルミニウム | 7" | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | ギア操作 | EPDM | 30のプサイ | ¥109,856 | ||
P2855E 6 " | 6" | アルミニウム | 8.13 " | 0〜180度F | ニッケルメッキダクタイル鋳鉄 | レバー | EPDM | 30のプサイ | ¥126,006 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。