入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | PTFE |
温度。 範囲 | 0度から350度F |
UPC | 697988578463 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | CN |
モデル | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | パイプサイズ | ステム素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-475BMS1/4 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1 / 4 " | PTFE | 0度から350度F | ¥4,090 | |
BA-475BMS1/2 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1 / 2 " | PTFE | 0度から350度F | ¥4,120 | |
BA-475BMS3/4 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 3 / 4 " | PTFE | 0度から350度F | ¥5,478 | |
BA-475BMS1 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1" | PTFE | 0度から350度F | ¥8,385 | |
BA-475BMS 1 1/4 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1.25 " | PTFE | 0度から350度F | ¥12,123 | |
BA-475BMS 1 1/2 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 1.5 " | PTFE | 0度から350度F | ¥14,433 | |
BA-475BMS2 | 亜鉛メッキ鋼 | レバー | 2" | PTFE | 0度から350度F | ¥24,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。