MILWAUKEE VALVE 2974-M - 212 スイングチェックバルブ鋳鉄 2-1/2 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 5-3 / 8」 |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 0.75から1へのpsi |
長さ | 8.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
最大蒸気圧 | 125のPSI WSP |
マックス。 温度 | 350度F |
最大水圧 | 200のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
サイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
モデル | 取り付け位置 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 全体の高さ | シール材 | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.5のプサイ | 2 3 / 32 " | - | 金属 | 1 / 2 " | 1" | ¥13,710 | |
UP0967000034 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.6のプサイ | 2 19 / 64 " | - | 金属 | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥17,811 | |
UP0967000100 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.7のプサイ | 2.593 | - | 金属 | 1" | 1.5 " | ¥19,622 | |
UP0967000114 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.8のプサイ | 2 29 / 32 " | - | 金属 | 1.25 " | 1.75 " | ¥26,628 | |
UP0967000112 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.9のプサイ | 3 19 / 64 " | - | 金属 | 1.5 " | 2" | ¥32,151 | |
UP0967000200 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.10のプサイ | 3 27 / 32 " | - | 金属 | 2" | 2.5 " | ¥46,186 | |
UP0968000012 | マルチポジショナル | はんだ | 0.11のプサイ | 2 3 / 32 " | - | 金属 | 1 / 2 " | 1" | ¥14,144 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。