MILWAUKEE VALVE 1570 CB2 2-1 / 2 "スイングチェックバルブ鋳鋼2-1 / 2インチ
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
アイテム価格 | スイングチェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 6-47 / 64」 |
接続タイプ | フランジ付き |
クラッキング圧力 | 2のプサイ |
長さ | 8.5 " |
材料 | 鋳鋼 |
マックス。 温度 | 1000度F @ 20 psi |
最大水圧 | 285 psi @ 100度F |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 6 47 / 64 " |
シート素材 | コバルト/クローム |
サイズ | 2.5 " |
船の重量(kg) | 23 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
モデル | 取り付け位置 | 接続タイプ | クラッキング圧力 | 全体の高さ | シール材 | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP0967000012 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.5のプサイ | 2 3 / 32 " | - | 金属 | 1 / 2 " | 1" | ¥12,373 | |
UP0967000034 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.6のプサイ | 2 19 / 64 " | - | 金属 | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥16,075 | |
UP0967000100 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.7のプサイ | 2.593 | - | 金属 | 1" | 1.5 " | ¥18,328 | |
UP0967000114 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.8のプサイ | 2 29 / 32 " | - | 金属 | 1.25 " | 1.75 " | ¥24,873 | |
UP0967000112 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.9のプサイ | 3 19 / 64 " | - | 金属 | 1.5 " | 2" | ¥30,030 | |
UP0967000200 | マルチポジショナル | ねじ付き | 0.10のプサイ | 3 27 / 32 " | - | 金属 | 2" | 2.5 " | ¥43,141 | |
UP0968000012 | マルチポジショナル | はんだ | 0.11のプサイ | 2 3 / 32 " | - | 金属 | 1 / 2 " | 1" | ¥12,764 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。