MILLER - WELDCRAFT 907798004 エンジン駆動溶接機、ガス、12000 W
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
アイテム価格 | エンジン駆動溶接機 |
アンペア数の範囲 | 10〜325 |
深さ | 40-1 / 2」 |
エンジンブランド | ケーラー |
燃料タイプ | ガス |
高さ | 32-3 / 4」 |
HP | 23 |
相 | 1 |
定格出力CC / DC | 325A @ 28V、100% |
開始タイプ | 電気 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 228.15 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 深さ | エンジンブランド | 燃料タイプ | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907798 | 40-1 / 2」 | ケーラー | ガス | 32-3 / 4」 | 23 | ¥2,761,722 | ||
907798002 | 40-1 / 2」 | ケーラー | ガス | 32-3 / 4」 | 23 | ¥2,833,409 | ||
907797 | 40-1 / 2」 | ケーラー | ガス | 32-3 / 4」 | 23 | ¥2,372,532 | ||
907797002 | 40-1 / 2」 | ケーラー | ガス | 32-3 / 4」 | 23 | ¥2,574,363 | ||
907799001 | 45-3 / 8」 | 久保田 | ディーゼル | 34-3 / 8」 | 24.8 | ¥4,454,688 | ||
907799002 | 45-3 / 8」 | 久保田 | ディーゼル | 34-3 / 8」 | 24.8 | ¥4,496,772 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。