入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッティングチップ |
アセチレンフロー | 10cfh |
アセチレン圧力 | 10のプサイ |
燃料圧力 | 10のプサイ |
ガスサービス | アセチレン |
酸素の流れ | 181cfh |
酸素圧 | 60のプサイ |
鋼の厚さ | 1-1 / 2から2 " |
チップサイズ | 2-3/4 インチまたは 70 mm |
タイプ | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8468901000 |
原産国 | US |
モデル | ガスサービス | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SC12-0 | アセチレン | 3-1/2 インチまたは 89 mm | 1ピース | ¥7,450 | |
SC12-1 | アセチレン | 3-1/2 インチまたは 89 mm | 1ピース | ¥7,811 | |
SC12-2 | アセチレン | 3-1/2 インチまたは 89 mm | 1ピース | ¥7,620 | |
SC12-3 | アセチレン | 3-1/2 インチまたは 89 mm | 1ピース | ¥7,618 | |
SC12-4 | アセチレン | 3-1/2 インチまたは 89 mm | 1ピース | ¥7,424 | |
MC12-0 | アセチレン | 2-3/4 インチまたは 70 mm | 1ピース | ¥7,237 | |
MC12-00 | アセチレン | 2-3/4 インチまたは 70 mm | 1ピース | ¥7,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。