MILLER-SMITH EQUIPMENT MB55A-300 ガス溶接服 30-100-540 30-15-510
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
アイテム価格 | ガス溶接服 |
カッティングアタッチメント | CC509P |
切断のヒント | MC12-1 |
ガソリンタンク | アセチレン |
加熱ヘッド | MT603 |
圧力調整器 | 30-100-540酸素および30-15-510アセチレン |
トーチハンドル | CW5A |
UPC | 014495256422 |
溶接ノズル | MW205 |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8468201000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。