MILLER-SMITH EQUIPMENT MB54A-510LP ガス溶接衣装 プロパン CC509p Cw5a
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
アイテム価格 | ガス溶接服 |
カッティングアタッチメント | CC509P |
切断のヒント | MC40-1 |
ガソリンタンク | プロパン |
圧力調整器 | 30-100-540、CGA 540 |
トーチハンドル | CW5A |
UPC | 014495268494 |
船の重量(kg) | 6.85 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8468100000 |
Miller-Smith Equipment MB54A-510LPプロパン装備キットは、航空宇宙、建設、インフラストラクチャ、造船、輸送施設での高純度処理、重機製造、金属保守アプリケーションの加熱、切断、溶接操作に適しています。 このプロパン装備キットは、酸素燃料切断アプリケーションにも最適です。
Miller-Smithプロパンレギュレーターゲージは、プロパン供給シリンダーに固定でき、ガスホースは測定ゲージに取り付けることができます。 ガスホースはもう一方の端のカッティングトーチに接続されています。 アプリケーションの要件に応じて、Miller-SmithCC509Pカッティングトーチでさまざまな取り付けチップを使用できます。
A. アセチレンはノズルで高温の火炎を生成するため、ガス溶接作業に適しています。 また、アセチレンの伝播速度が速く、より強力な溶接部が得られます。 LPG やプロパンなどのガスは切断作業に使用されますが、溶接を行うのに十分な熱を生成しません。
A. Miller-Smith Equipment MB54A-510LPプロパン装備キットの切断トーチは、最大1/2インチの厚さの鋼製ワークピース/シートの切断に適しています。 鋼のワークピース/シートを切断するには、適切な取り付けチップを使用する必要があります。
A. Miller-Smith Equipment MB54A-510LPプロパン装備キットのホースはグレードTであり、プロパンおよびLPGガスと酸素の供給に適しています。
A.はい、LPGは炭素鋼のワークピース/シートを含むアプリケーションで使用されます。 LPGは炭素鋼のさまざまな層を切断し、エアギャップを簡単にジャンプします。 LPGは鋼の表面にスラグを残しません。 さらに、LPGは、溶融金属がノズルに飛散するリスクを低減するために、より長いワークピースからノズルまでの距離に耐えることができます。 この機能は、切断ノズルからの潜在的な逆火を防ぎます。
A.アーク溶接には電気の使用が含まれます。 アーク溶接では、電気が発熱してワークを切断します。 ただし、ガス溶接では、酸素などの燃料を使用して、ノズル先端に圧力と熱を発生させます。 アーク溶接は、より強力な接合部を必要とする用途に最適です。
プロダクト | モデル | 圧力調整器 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HBA-30510 | 30-100-540、CGA 510 | ¥229,272 | ||
HBA-40300 | 40-175-540酸素および40-15-300アセチレン | ¥268,119 | ||
HBA-40510 | 40-175-540酸素および40-15-510アセチレン | ¥266,088 | ||
MB55A-300 | 30-100-540酸素および30-15-510アセチレン | ¥108,307 | ||
23-1003P | 30-15-510燃料、30-20-540酸素 | ¥167,354 | ||
23-1015P | 30-15-510プロパンレギュレーター、30-20-540酸素レギュレーター | ¥264,116 | ||
16206 | - | ¥140,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。