入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドステートスイッチ |
ディスプレイ | LED製品 |
エンクロージャタイプ | IP67 |
ボア径用。 | 1 1 / 2〜4 " |
演算 | ノーマルオープンまたはノーマルクローズNPN |
スイッチング電流 | 最大100mA |
スイッチング電圧 | 10から30VDCへ |
温度。 範囲 | -13から185 F |
タイプ | ポジショニング |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 演算 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ALS-PH | ノーマルオープンまたはノーマルクローズPNP | ¥95,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。