MILLER ELECTRIC 256159溶接ヘルメットシェード8〜13ブラック
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートダークニング溶接ヘルメット |
ADFコントロール | デジタル |
バッテリーの持続時間 | 3000時間 |
バッテリタイプ | リチウム |
色 | ブラック |
グラフィック | なし |
ヘッドギア | ラチェット |
レンズシェード | シェード3、5-8、8-13 |
材料 | ナイロン |
アークセンサーの数 | 3 |
プレートの高さ | 1-9 / 10」 |
プレート幅 | 3-4 / 5」 |
電源 | ソーラーアシスト付きバッテリー |
UPC | 715959579575 |
表示エリア | 7-1 / 10平方インチ |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | KR |
A. 自動暗くするヘルメットは、主に固定シェード オプションと可変シェード オプションに分かれています。 固定シェードのヘルメットは、特定の溶接タイプを感知購入に進む、あらかじめ設定された特定のシェードに暗くなります。 同じ溶接を複数回繰り返す溶接作業者に適しています。 可変シェードヘルメットのレンズには、複数の溶接プロセスや用途に使用できる複数の選択可能なシェードがあります。 レンズ シェードの調整は通常、アークの明るさに基づいてデジタル キーパッドを使用して行うことができます。
A.
A. Miller Electric 256159 溶接ヘルメットには、内側カバー レンズ XNUMX 枚、外側カバー レンズ XNUMX 枚、ヘルメット バッグが付属しています。
プロダクト | モデル | バッテリーの持続時間 | 色 | グラフィック | アイテム価格 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257213 | 3000時間 | ブラック | なし | オートダークニング溶接ヘルメット | ソーラーアシスト付きバッテリー | - | 見積依頼
| |
257214 | 3000時間 | ブラック | 頭蓋骨 | オートダークニング溶接ヘルメット | ソーラーアシスト付きバッテリー | - | 見積依頼
| |
264852 | 3000時間 | 青 | 星条旗II | オートダークニング溶接ヘルメット | ソーラーアシスト付きバッテリー | - | 見積依頼
| |
263038 | 無限 | ブラック | - | 溶接ヘルメット | 太陽 | ¥39,680 | ||
271332 | 2000時間 | グラフィック | ディパーテッド | 溶接ヘルメット | 電池 | - | 見積依頼
| |
288420 | 2000時間 | グラフィック | 星条旗 | 溶接ヘルメット | 電池 | - | 見積依頼
| |
289755 | - | - | - | オートダークニング溶接ヘルメット | - | ¥117,744 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。