MILLER BY HONEYWELL DH-8ZP/ホイスト壁取り付けスリーブ スチール
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
アイテム価格 | 閉所でのホイスト壁取り付けスリーブ |
ベアリング材質 | PVCパイプ、ASTM-D-1785 |
色 | シルバー |
終了 | 亜鉛メッキ |
高さ | 9.25 " |
長さ | 10 " |
材料 | 鋼 |
最大作業負荷 | 450ポンド |
取り付け穴 | 4 |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 000041870327 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DH-8SS | サンドブラスト | ステンレス鋼 | ¥331,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。