MILLER BY HONEYWELL DH-8SS ホイスト壁取り付けスリーブ ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 閉所でのホイスト壁取り付けスリーブ |
ベアリング材質 | PVCパイプ、ASTM-D-1785 |
色 | シルバー |
終了 | サンドブラスト |
高さ | 9.25 " |
長さ | 10 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大作業負荷 | 450ポンド |
取り付け穴 | 4 |
抗張力 | 5000ポンド |
UPC | 612230121914 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 6.36 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DH-8ZP / | 亜鉛メッキ | 鋼 | ¥154,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。