PARKERメスコネクタ3/8インチ
形式 | モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66 PMT-6-2 | 3 / 4 " | 1.37 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥5,474 | |
A | 66 PMT-6-4 | 3 / 4 " | 1.58 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥3,338 | |
A | 66 PMT-6-6 | 13/16 | 1.62 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥3,552 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホーンアクセサリー
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- IEC電磁接触器
- 熱電対プローブ
- パワーコンクリートこてアクセサリー
- ウェットモップスキージとバケット
- ロックアウトデバイス
- ドラム
- 潤滑剤の保管と調剤
- 乾式壁および左官ツール
- BLUCHER エキセントリックレデューサー
- ABILITY ONE マットマルーン11-1 / 6in L9インチW
- FENNER DRIVES GTシリーズキーレスブッシング
- ADVANCE TABCO パンパン
- DIXON 乳首を閉じる
- COOPER B-LINE B392-32シリーズ接続エンドキャップ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC LW151M 床清掃
- KERN AND SOHN KFP-V40 シリーズ プラットフォーム
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E3M、エラストマーカップリング