入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スペーサーの保持 |
色 | ナチュラル |
内部径 | 0.375 " |
内径内許容範囲 | +0.010 " |
長さ | 3 / 4 " |
長さ公差 | +/- 0.005 " |
材料 | ナイロン |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | +/- 0.005 " |
保持リブ径 | 0.234 " |
温度。 範囲 | 185 F |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。