定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO PLASTICS 13SP160 ラウンド スペーサー、ナイロン、#10 ネジ サイズ、1/8 サイズ、10 個入り | AD3CMV 3XZU6

MICRO PLASTICS 13SP160 丸型スペーサー、ナイロン、#10 ネジサイズ、1/8 サイズ、10Pk

在庫あり
アイテム: AD3CMV モデル:13SP160相互参照:3XZU6

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラウンドスペーサー
ナチュラル
内部径0.194 "
内径内許容範囲+/- 0.005 "
長さ1 / 8 "
長さ公差+/- 0.005 "
材料ナイロン
外径3 / 8 "
外径許容範囲+/- 0.015 "
スクリューサイズ#10
温度。 範囲185 F
タイプクリアホール

発送情報:

船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード3917400090
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO PLASTICS 13SP160 丸型スペーサー、ナイロン、#10 ネジサイズ、1/8 サイズ、10Pk
¥59 /パック