HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IN16494 交換用内部、4 極 5 線接地、黒
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用インテリア |
色 | ブラック |
導体範囲 | #10 AWGから#8 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 60 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #10 AWGから#8 AWG |
絶縁 | 絶縁体 |
材料 | 複合 |
NEMA評価 | 非NEMA |
指揮者の数 | 4線式接地 |
Number of Poles | 3ポール |
温度評価 | 最大連続:75℃; 最小連続:-40度C(衝撃なし)、-25度(衝撃あり)。 |
定格電圧 | AC600k |
船の重量(kg) | 4.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。