入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクエアベースのスレッドスタッド |
ベースの長さ | 1" |
ベースの厚さ | 0.078 " |
ベース幅 | 1" |
色 | オフホワイト |
終了 | ナチュラル |
材料 | ナイロン |
スタッドの長さ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -40から185 F |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 10-32 |
ねじの種類 | UNF |
タイプ | 接着剤付き |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7318155030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。