入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬ルータービット |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | スパイラル |
終わり | 正方形である |
エンドスタイル | ストレート |
終了 | コーティングされていない |
グレード | C2マイクログレイン |
らせん角 | 30度+/- 2度 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 1 |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | シングルフルート |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207703060 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|
SFA-062-22 | 1 / 8 " | ¥7,798 | |
SFA-062-42 | 1 / 4 " | ¥8,840 | |
SFA-125-24 | 1 / 8 " | ¥7,205 | |
SFA-125-42 | 1 / 4 " | ¥7,754 | |
SFA-125-44 | 1 / 4 " | ¥8,019 | |
SFA-156-45 | 1 / 4 " | ¥7,541 | |
SFA-187-33 | 3 / 16 " | ¥7,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。