定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 QRB-360750X クイック チェンジ ボーリング ツール ボア径 .360 深さ .750 | AA7CZH 15U165

MICRO 100 QRB-360750X クイックチェンジボーリングツール 内径 .360 深さ .750

在庫あり
アイテム:AA7CZH モデル:QRB-360750X相互参照:15U165

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,704 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクイックチェンジボーリングツール
角度0.13 "
ボアの深さ0.75 "
ボア径0.36 "
切断方向右手
終了AlTiNコーティング
材料C2マイクログレインカーバイド
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
半径0.008 "
シャンク径0.375 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)6.99
船幅(cm)1.27
HSコード8207600061
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル角度ボアの深さボア径終了全体の長さ(Overall Length)半径シャンク径価格
MICRO 100 QRB-1561000 クイックチェンジボーリングツール ボア径 156 深さ 1.00 | AA7CXN 15U124 QRB-15610000.06 "1"0.156 "コーティングされていない2"0.005 "0.187 "¥7,450
MICRO 100 QRB-1561000X クイックチェンジボーリングツール ボア径 156 深さ 1.00 | AA7CXP 15U125 QRB-1561000X0.06 "1"0.156 "AlTiNコーティング2"0.005 "0.187 "¥8,421
MICRO 100 QRB-156500 クイックチェンジボーリングツール ボア径 .156 深さ .500 | AA7CXQ 15U126 QRB-1565000.06 "0.5 "0.156 "コーティングされていない1.5 "0.005 "0.187 "¥7,450
MICRO 100 QRB-156500X クイックチェンジボーリングツール ボア径 .156 深さ .500 | AA7CXR 15U127 QRB-156500X0.06 "0.5 "0.156 "AlTiNコーティング1.5 "0.005 "0.187 "¥8,421
MICRO 100 QRB-156750 クイックチェンジボーリングツール ボア径 .156 深さ .750 | AA7CXT 15U128 QRB-1567500.06 "0.75 "0.156 "コーティングされていない2"0.005 "0.187 "¥7,450
MICRO 100 QRB-156750X クイック チェンジ ボーリング ツール ボア径 .156 深さ .750 | AA7CXU 15U129 QRB-156750X0.06 "0.75 "0.156 "AlTiNコーティング2"0.005 "0.187 "¥8,043
MICRO 100 QRB-1801000 クイックチェンジボーリングツール 内径 180 深さ 1.00 | AA7CXV 15U130 QRB-18010000.08 "1"0.18 "コーティングされていない3"0.005 "0.25 "¥8,123

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 QRB-360750X クイックチェンジボーリングツール 内径 .360 深さ .750
¥16,704 /単価