入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ山レリーフボーリングバー |
カッター径 | 0.187 " |
切断方向 | 右手 |
フラットカット | 5 / 64 " |
終了 | コーティングされていない |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
最大深さ | 3 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
投影 | 0.04 " |
半径 | 0.003-0.007" |
シャンク径 | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 5.72 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207600061 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | 最大深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 投影 | 半径 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTR-125-6 | 0.125 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 0.04 " | 0.002-0.004" | 1 / 8 " | ¥6,530 | |
LTR-187-12 | 0.187 " | 3 / 4 " | 2" | 0.04 " | 0.003-0.007" | 3 / 16 " | ¥8,718 | |
LTR-250-16 | 0.25 " | 1" | 2.5 " | 0.05 " | 0.003-0.007" | 1 / 4 " | ¥9,494 | |
LTR-250-8 | 0.25 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.05 " | 0.003-0.007" | 1 / 4 " | ¥9,592 | |
LTR-312-12 | 0.312 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003-0.007" | 5 / 16 " | ¥13,079 | |
LTR-312-20 | 0.312 " | 1.25 " | 2.5 " | 0.075 " | 0.003-0.007" | 5 / 16 " | ¥11,594 | |
LTR-375-12 | 0.375 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 0.1 " | 0.003-0.007" | 3 / 8 " | ¥17,148 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。