TAP MAGIC H2OX 切削液
Tap Magic H2OX 切削液は、超硬金属の研削、鋸引き、フライス加工、ボーリングおよびリーミングなど、工具を鈍くする用途向けに設計されています。 これらの半合成金属加工液は、あらゆる水ベースの金属切削システムと併用して、工具寿命の延長とサンプ寿命の短縮を実現します。
形式 | モデル | 容量 | コンテナタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 80128WS | 1ガロン。 | ペットボトル | ¥14,317 | |
B | 80640WS | 5ガロン。 | バケツ | ¥57,243 | |
C | 87040WS | 55ガロン。 | ドラム | ¥352,054 | |
D | 85200WS | 275ガロン。 | IBCトート | ¥1,623,500 |
H2OX切削液
Tap Magic H2OX 切削液は、超硬金属の研削、鋸引き、フライス加工、ボーリングおよびリーミングなど、工具を鈍くする用途向けに設計されています。 これらの半合成金属加工液は、あらゆる水ベースの金属切削システムと併用して、工具寿命の延長とサンプ寿命の短縮を実現します。 重油製品に特有のベタベタした汚れた膜を除去し、優れた潤滑性を提供します。 Tap Magic H2OX 切削液は、1 ~ 275 ガロンの範囲の容量からお選びいただけます。
特徴
- Tap Magic H2OX 切削液は、重油製品に伴うベタつきや厄介な被膜を除去し、優れた潤滑性を実現するために使用されます。
- これらは、超硬金属の研削、鋸引き、フライス加工、ボーリング、リーマ加工などのツールの鈍化作業用に設計されています。
- それらは、サンプの寿命が長く (細菌の増殖が少ない)、ツールの寿命 (コーティングされたまたはコーティングされていないツール) を改善します。
- これらの切削液は、皮膚への刺激が少なく、泡立ちが少ないのが特長です。
よくある質問
WD 40 は切削油として使用できますか?
WD-40 専用切削油は、すべての金属に使用できます。 孔食や金属の焼付きを防ぎ、金属の機械的処理を容易にし、摩擦熱の蓄積と摩擦力を減少させるように設計されています。
切削液の別名は何ですか?
切削油剤は、工具の寿命を延ばし、切削条件を改善します。 それらは切削工具を冷却し、金属加工作業中に発生する熱を最小限に抑えるために使用されるため、クーラントまたは潤滑剤としても知られています。
切削油と通常の油の違いはありますか?
主な違いは、切削液は工具の刃先と切りくずの間の界面を潤滑できるのに対し、潤滑剤は物体間の摩擦を減らすことで硬質材料間を潤滑できることです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- 微生物学および染色用品
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- エアタッピングアーム
- ソイルグラインダーアクセサリー
- 空気圧ツール
- ユーティリティカート
- 延長コードとコンセントストリップ
- 空気の動き
- カウンターとアワーメーター
- ASHCROFT 真空計
- VULCAN HART スプレッダー
- ACROVYN エンドキャップ、アーモンド、アクロビン
- GORLITZ ハンドガンケーブル
- PLAST-O-MATIC HSAシリーズエアオペレートピンチバルブ
- BULLDOG ユーティリティトレーラージャッキ
- VOLLRATH 輸送用スチームテーブルパン
- GATES バンド付き V ベルト、B セクション
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDTD 二減速減速機
- WEG リフティングボルトアダプター