定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100GEM-140-3Xエンドミル| AA6LKF 14F945

MICRO 100 GEM-140-3X エンドミル

在庫あり
アイテム:AA6LKF モデル:GEM-140-3X相互参照:14F945

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,341 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径9 / 64 "
寸法タイプ分数インチ
終わり単発講座
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイル正方形である
エンドスタイル正方形である
終了AlTiNコーティング
グレードC2マイクログレイン
らせん角30度
カットの長さ1 / 2 "
リスト番号GEM
材料炭化物
ミリング径9 / 64 "
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2"
シャンク径3 / 16 "
タイプ荒削り/仕上げ

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)0.64
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)0.64
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径終了カットの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100GEM-140-2Xエンドミル| AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "AlTiNコーティング1 / 2 "22"3 / 16 "¥7,031
MICRO 100GEM-140-3エンドミル| AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "コーティングされていない1 / 2 "32"3 / 16 "¥5,282
MICRO 100GEM-140-4エンドミル| AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "コーティングされていない1 / 2 "42"3 / 16 "¥5,590
MICRO 100GEM-140-4Xエンドミル| AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "AlTiNコーティング1 / 2 "42"3 / 16 "¥5,943
MICRO 100GEM-156-2エンドミル| AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "コーティングされていない9 / 16 "22"3 / 16 "¥5,599
MICRO 100GEM-156-2Xエンドミル| AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "AlTiNコーティング9 / 16 "22"3 / 16 "¥6,695
MICRO 100 GEM-156-3 エンドミル | AA6LKL 14F950 GEM-156-35 / 32 "コーティングされていない9 / 16 "32"3 / 16 "¥5,622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 GEM-140-3X エンドミル
¥6,341 /単価