定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100DMM-060-290ドリルポイントエンドミル| AA7WVZ 16T634

MICRO 100 DMM-060-290 ドリルポイントエンドミル

在庫あり
アイテム:AA7WVZ モデル:DMM-060-290相互参照:16T634

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,559 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径6 mm
寸法タイプメトリック
終わり90度が含まれています
エンドスタイルドリルポイント
終了コーティングされていない
グレードC2マイクログレインカーバイド
らせん角30度
カットの長さ16 mm
リスト番号DMM
材料炭化物
ミリング径6.00 mm
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)57 mm
シャンク径6.00 mm
タイプドリルミル

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.11
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.11
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル直径終わり終了カットの長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
MICRO 100DMM-030-2120ドリルポイントエンドミル| AA7WVA 16T608 DMM-030-21203 mm120度が含まれていますコーティングされていない8 mm238 mm3.00 mm¥5,939
MICRO 100DMM-030-2120Xドリルポイントエンドミル| AA7WVB 16T609 DMM-030-2120X3 mm120度が含まれていますAlTiNコーティング8 mm238 mm3.00 mm¥4,995
MICRO 100DMM-030-290ドリルポイントエンドミル| AA7WVC 16T610 DMM-030-2903 mm90度が含まれていますコーティングされていない8 mm238 mm3.00 mm¥5,939
MICRO 100DMM-030-290Xドリルポイントエンドミル| AA7WVD 16T611 DMM-030-290X3 mm90度が含まれていますAlTiNコーティング8 mm238 mm3.00 mm¥5,801
MICRO 100DMM-030-4120ドリルポイントエンドミル| AA7WVE 16T612 DMM-030-41203 mm120度が含まれていますコーティングされていない8 mm438 mm3.00 mm¥5,584
MICRO 100 DMM-030-4120X ドリルポイントエンドミル | AA7WVF 16T613 DMM-030-4120X3 mm120度が含まれていますAlTiNコーティング8 mm438 mm3.00 mm¥6,415
MICRO 100DMM-030-490ドリルポイントエンドミル| AA7WVG 16T614 DMM-030-4903 mm90度が含まれていますコーティングされていない8 mm438 mm3.00 mm¥6,192

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 DMM-060-290 ドリルポイントエンドミル
¥8,559 /単価