STA-KON Rcシリーズ、ナイロンフォークターミナル
形式 | モデル | 絶縁タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RC10-10FS | ナイロン | 1" | 重複 | #10 | フランジ付き | ¥18,213 | |
B | RC10-10FL | ナイロン | 1" | 重複 | #10 | ロッキング | ¥14,743 | |
B | RC10-8FL | ナイロン | 1" | 重複 | #8 | ロッキング | ¥13,489 | |
C | RC10-10F | ナイロン | 1" | 重複 | #10 | スタンダード | ¥12,482 | |
D | RC10-14F | ナイロン | 1.12 " | 重複 | 1 / 4 " | スタンダード | ¥17,648 | |
B | RC10-14FL | ナイロン | 1.12 " | 重複 | 1 / 4 " | ロッキング | ¥14,870 | |
E | RC10-6F | ナイロン | 0.97 " | 重複 | #6 | スタンダード | ¥11,441 | |
F | RC10-6FL | ナイロン | 0.97 " | 重複 | #6 | ロッキング | ¥12,977 | |
G | RC10-8F | ナイロン | 1" | 重複 | #8 | スタンダード | ¥16,925 | |
A | RC10-8FS | ナイロン | 0.97 " | 重複 | #8 | フランジ付き | ¥12,596 | |
H | 10RC-6F | ビニール | 1.06 " | ろう付け | #6 | スタンダード | ¥13,778 | |
H | 10RC-8F | ビニール | 1.09 " | ろう付け | #8 | スタンダード | ¥13,840 | |
H | 10RC-10F | ビニール | 1.11 " | ろう付け | #10 | スタンダード | ¥12,390 | |
H | 10RC-14F | ビニール | 1.15 " | ろう付け | 1 / 4 " | スタンダード | ¥16,122 |
Rcシリーズ、ナイロンフォークターミナル
Sta-Kon RC シリーズ フォーク端子は、電気パネル内で安全なワイヤ接続を確立するのに最適な電気コネクタです。 これらのナイロンケースのフォーク端子は、優れた導電性を実現する銅ノードと、接続緩みのリスクを最小限に抑え電力損失を防ぐための圧着接続を備えています。 最大温度と最大電圧はそれぞれ 221 °F と 600 V に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水質検査メーター付属品
- ワイヤー棚
- 非常灯ランプヘッド
- 亜鉛メッキパイプ
- 一時的なストレーナー
- 油圧システムコンポーネント
- ワークベンチとアクセサリー
- 冷凍
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 油圧ツール
- WESTWARD ブースターケーブル、ヘビーデューティー、オレンジ/ブラック
- VULCAN HART 熱交換器アセンブリ
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス、グレー
- HOFFMAN タイプ 12 ホワイト インサイド XNUMX ドア フロア スタンド ディスコネクト エンクロージャ
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、11 /16-24Unefに移動
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80溝付きニップル
- GRAINGER センサー
- HUMBOLDT 目盛り付きガラスビーカー
- VESTIL JIBシリーズ 床置き型ジブ
- BALDOR / DODGE センタープルテイクアップフレーム