VESTIL JIB シリーズ 床置き型ジブ
形式 | モデル | 着陸許可 | ベースの長さ | ベース幅 | 高さ | Iビーム全長 | 使用可能なビーム長 | 幅(Width) | ビームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ジブ-FM-10 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 105.5 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ¥517,860 | |
B | ジブ-FM-20 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 109.63 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ¥560,514 | 見積依頼
|
C | ジブ-FM-3 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 103.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | ¥355,343 | |
D | ジブ-FM-40 | 99 1 / 4 " | 24 " | 24 " | 111.5 " | 80 3 / 8 " | 66 1 / 8 " | 24 " | 80.38 " | ¥882,751 | |
E | ジブ-FM-6 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 105.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | ¥433,014 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キーレスアクセス制御ロック
- スプレーガンエクステンション
- 定格荷重のピアノヒンジ
- エアウインチ
- パワーコンディショナー
- タイマ
- 排水
- 締結工具付属品
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- LUBE サイトフィードニードルバルブ
- SPEEDAIRE スピードクランプモジュラーコネクタ
- ALLEGRO SAFETY 肘
- ZSI-FOSTER ベータスタンダードクッション、アルミニウム
- LOVEJOY キー溝のないJタイプフランジ、インチボア
- PASS AND SEYMOUR 断面トグルスイッチウォールプレート、エンドセクション
- KIMBLE CHASE クデルナデンマーク装置
- HONEYWELL 空気清浄機
- FANTECH ダクト減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ MDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機