VESTIL JIB-FM-3 ジブ、300ポンド。 容量、フロアマウント、ブルー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジブクレーン |
ベースの長さ | 14.5 " |
ベースプレートの寸法 | 14 1 / 2「X 14 1 / 2」 |
ベース幅 | 14.5 " |
ビーム高さ | 4" |
ビームの長さ | 80 " |
ビームサイズ | 2 11 / 16 "4" |
容量 | 300ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 82.25 " |
フランジ幅 | 2.69 " |
着陸許可 | 99 1 / 4 " |
高さ | 103.25 " |
長さ | 82.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
Iビーム全長 | 80 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-jib-fm-3.pdf |
回転 | 360度 |
使用可能なビーム長 | 69 3 / 4 " |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 204.75 |
船高(cm) | 262.26 |
船の長さ(cm) | 208.92 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 着陸許可 | ベースの長さ | ベース幅 | 高さ | Iビーム全長 | 使用可能なビーム長 | 幅(Width) | ビームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジブ-FM-10 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 105.5 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ¥437,044 | 見積依頼
| |
ジブ-FM-20 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 109.63 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ¥525,525 | 見積依頼
| |
ジブ-FM-40 | 99 1 / 4 " | 24 " | 24 " | 111.5 " | 80 3 / 8 " | 66 1 / 8 " | 24 " | 80.38 " | ¥882,751 | 見積依頼
| |
ジブ-FM-6 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 105.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | ¥365,030 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。