入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルエンドドリル/皿穴 |
本体径 | 3.15 mm |
皿穴スタイル | シンプルスタイル |
切断方向 | 右 |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 60度 |
材料 | C2マイクログレインカーバイド |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 35 mm |
ポイント径 | 0.80 mm |
サイズ | 1.10 mm |
船高(cm) | 0.64 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
モデル | 本体径 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-00 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ¥6,683 | |
DC-01 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ¥6,372 | |
DC-1 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ¥6,872 | |
DC-2 | 3 / 16 " | 2 | 1.875 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ¥11,143 | |
DC-3 | 1 / 4 " | 2 | 2" | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ¥12,584 | |
DC-4 | 5 / 16 " | 2 | 2.125 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥14,505 | |
DC-5 | 7 / 16 " | 4 | 2.75 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ¥23,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。