定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

MICRO 100 BEM-046-04X 超硬エンドミル 径3/64 カットL 7/64 | AA7NRL 16F419

MICRO 100 BEM-046-04X 超硬エンドミル 径3/64 カットL 7/64

在庫あり
アイテム:AA7NRL モデル:BEM-046-04X相互参照:16F419

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,941 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径3 / 64 "
寸法タイプ分数インチ
終わり単発講座
エンドミルアプリケーション荒削り/仕上げ
エンドミルスタイルボールノーズ
エンドスタイルボールノーズ
終了AlTiNコーティング
グレードC2マイクログレイン
らせん角30度
カットの長さ7 / 64 "
リスト番号BEM
材料炭化物
ミリング径3 / 64 "
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク径1 / 8 "
タイプ荒削り/仕上げ

発送情報:

船高(cm)0.64
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)0.64
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカットの長さコーナー半径直径リスト番号ネック径首の長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
MICRO 100MMBM-003-3超硬エンドミル0.3Mmカット0.3Mm2フルート| AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3 mm-0.3 mmMMBM0.28 mm3 mm250 mm¥13,457
MICRO 100MMBM-003-3X超硬エンドミル0.3Mmカット0.3Mm2フルート| AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3 mm-0.3 mmMMBM0.28 mm3 mm250 mm¥14,352
MICRO 100MMBM-004-3超硬エンドミル0.4Mmカット0.4Mm2フルート| AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4 mm-0.4 mmMMBM0.38 mm3 mm250 mm¥12,174
MICRO 100MMBM-004-3X超硬エンドミル0.4Mmカット0.4Mm2フルート| AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4 mm-0.4 mmMMBM0.38 mm3 mm250 mm¥12,492
MICRO 100MMBM-004-8超硬エンドミル0.4Mmカット0.4Mm2フルート| AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4 mm-0.4 mmMMBM0.38 mm8 mm250 mm¥11,504
MICRO 100MMBM-004-8X超硬エンドミル0.4Mmカット0.4Mm2フルート| AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4 mm-0.4 mmMMBM0.38 mm8 mm250 mm¥12,492
MICRO 100MMBM-005-10超硬エンドミル0.5Mmカット0.5Mm2フルート| AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5 mm-0.5 mmMMBM0.48 mm10 mm250 mm¥10,174

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

MICRO 100 BEM-046-04X 超硬エンドミル 径3/64 カットL 7/64
¥5,941 /単価