METRO Q536EG3 未組み立てユーティリティカート 36lx24 幅 900ポンド。
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
アイテム価格 | 組み立てられていないユーティリティカート |
調整可能な増分 | 1" |
棚あたりの容量 | 225ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (4)スイベル、(2)ブレーキ付き |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | 青 |
終了 | Painted |
ハンドル付き | いいえ |
唇の高さ | 1 / 8 " |
負荷容量 | 900ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
全体の高さ | 67 5 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | 換気された |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。