METRO Q456BG3 ユーティリティ カート Microban 48x21x68 4 シェルフ | AB6AFP 20W677

METRO Q456BG3 ユーティリティ カート マイクロバン 48x21x68 4 シェルフ

在庫あり
アイテム:AB6AFP モデル: Q456BG3相互参照:20W677

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥150,184 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ユーティリティカート
調整可能な増分1"
キャスター径5"
キャスター素材ラバー
キャスターサイズ5"
キャスタータイプ4スイベル、2ブレーキ付き
ブルー/トープ
構造ポリマーの分析
棚の間の距離17 "
終了マイクロバン
ロードキャップ。 棚ごと225ポンド
負荷容量900ポンド
材料ポリマーの分析
棚の数4
全体の高さ68 "
全体の長さ(Overall Length)48 "
全幅21 "
棚の長さ48 "
棚幅21 "

発送情報:

船の重量(kg) 49.5
船高(cm)170.97
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)53.34
HSコード9403704031
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル終了キャスター径キャスター素材Handleハンドル付き負荷容量材料棚の数価格
METROMW203ユーティリティカートステンレス鋼26x18x38シェルフ| AB3ADQ 6W20 MW203ステンレス鋼4"ラバーSSはい375ポンドワイヤー3¥230,211
METROMW204ユーティリティカートステンレス鋼32x18x38シェルフ| AB3ADR 6W20 MW204ステンレス鋼4"ラバーSSはい375ポンドワイヤー3¥244,026
METROMW402ユーティリティカートSs /クローム32x18x38シェルフ| AB3ADV 6W20 MW402SSとChrome4"ラバーSSはい375ポンドワイヤー3¥115,665
METROMW403ユーティリティカートSs /クローム38x18x38シェルフ| AB3ADW 6W20 MW403SSとChrome4"ラバーSSはい375ポンドワイヤー3¥126,324
METROMW404ユーティリティカートSs /クローム38x21x38シェルフ| AB3ADX 6W20 MW404SSとChrome5"ラバーSSはい375ポンドワイヤー3¥141,850
METROMW601ユーティリティカートクローム26x18x38シェルフ| AB2ADZ 6W20 MW601クロム4"ラバークロムはい375ポンドワイヤー2¥64,897
METROMW602ユーティリティカートステンレス鋼26x18x38シェルフ| AB2AEA 6W20 MW602ステンレス鋼4"ラバーSSはい375ポンドワイヤー2¥137,049

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

METRO Q456BG3 ユーティリティ カート マイクロバン 48x21x68 4 シェルフ
¥150,184 /単価