HUBBELL-WIEGMANN SC2424G カバー 亜鉛メッキスチール 長さ 1 インチ x 幅 25 インチ x 高さ 25 インチ
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
アイテム価格 | 交換用カバー |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 16 |
ゲージ(鋼) | 16 |
高さ | 25 " |
長さ | 1" |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
サブカテゴリ | その他のアクセサリー |
幅(Width) | 568633 " |
船の重量(kg) | 6.37 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7326908588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。