METRO HP2236PD ダンネージ ラック 1500 ポンドポリエチレン 36W
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
アイテム価格 | ダンネージラック |
色 | グレー |
深さ | 22 " |
終了 | ナチュラル |
高さ | 12 " |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | ポリエチレン |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 12.18 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | MX |
モデル | 負荷容量 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HP2230PDMB | 1500ポンド | 抗菌処理付きポリエチレン | 30 " | ¥46,182 | |
HP2236PDMB | 1500ポンド | 抗菌処理付きポリエチレン | 36 " | ¥46,482 | |
HP2248PDMB | 3000ポンド | 抗菌処理付きポリエチレン | 48 " | ¥50,711 | |
HP2260PDMB | 3000ポンド | 抗菌処理付きポリエチレン | 60 " | ¥57,351 | |
HP2248PD | 3000ポンド | ポリエチレン | 48 " | ¥46,482 | |
HP2260PD | 3000ポンド | ポリエチレン | 60 " | ¥53,426 | |
HP2230PD | 1500ポンド | ポリエチレン | 30 " | ¥41,157 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。