アイテム価格 | ベッドサイドカート |
キャビネットの色 | ライトトープ |
キャスター素材 | ポリマーの分析 |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)ブレーキ付きスイベル&(2)ロック付きスイベル |
引き出しの色 | ライトトープ |
引き出しの取っ手色 | パープル |
材料 | ポリマーの分析 |
引き出しの数 | 4 |
全体の深さ | 22.375 " |
全体の高さ | 35.125 " |
全幅 | 28.875 " |
船の重量(kg) | 36.29 |
船高(cm) | 89.54 |
船の長さ(cm) | 56.83 |
船幅(cm) | 81.92 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。