METRO BCWB2D くずかご 黒 プラスチック 高さ 27-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ごみ箱 |
色 | ブラック |
負荷容量 | 25ポンド |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 21 " |
全体の高さ | 27.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21 " |
全幅 | 13 " |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。